Descrizione:
Inserted Drill Bodies, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 16 mm, Cutting Diameter (DC) 12 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 12.0, Overall Length (OAL) 161 mm, Usable Length (LU) 97.82 mm
Proprietà:
- Body Diameter Reduced (BDRED) 20 mm
- Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
- Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm
- Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
- Diametro della fresa (DC) 12 mm
- Diametro massimo della fresa (DCX) 12.4 mm
- Diametro minimo di taglio (DCN) 12 mm
- Diametro flangia (DF) 20 mm
- Functional Length (LF) 110.82 mm
- Insert Seat Size Code (SSC) 12.0
- Length Group 8xD
- Master Insert Identification (MIID) ICP 120
- Overall Length (OAL) 161 mm
- Point Length (PL) 1.82 mm
- Lunghezza sporgenza (LPR) 113 mm
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
- Lunghezza stelo (LS) 48 mm
- Tipo di Stelo Round
- Lunghezza utile (LU) 97.82 mm