Descrizione:
Inserted Drill Bodies, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 12 mm, Cutting Diameter (DC) 9 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 9.0, Overall Length (OAL) 87.8 mm, Usable Length (LU) 28.35 mm
Proprietà:
- Body Diameter Reduced (BDRED) 16 mm
- Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
- Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm
- Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
- Diametro della fresa (DC) 9 mm
- Diametro massimo della fresa (DCX) 9.4 mm
- Diametro minimo di taglio (DCN) 9 mm
- Diametro flangia (DF) 16 mm
- Functional Length (LF) 41.16 mm
- Insert Seat Size Code (SSC) 9.0
- Length Group 3xD
- Master Insert Identification (MIID) ICP 090
- Overall Length (OAL) 87.8 mm
- Point Length (PL) 1.35 mm
- Lunghezza sporgenza (LPR) 42.8 mm
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
- Lunghezza stelo (LS) 45 mm
- Tipo di Stelo Round
- Lunghezza utile (LU) 28.35 mm