{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Minimo Dmin | 56 | |
Codolo | ABS | |
Utilizzo foro | Foratura trasversale; Foratura obliqua; Uscita obliqua | |
Passaggio interno per LR | sì | |
⌀ Campo mandrino | 56 mm - 66 mm | |
Sporgenza totale L1 | 60 mm | |
⌀ Codolo ABS® Ds | 40 | |
Impiego | 238310 30 | |
Set di viti di serraggio | 249900 SW5 | |
Tipo di prodotto | Mandrino |
Codice articolo | 238301 56 | |
EAN / GTIN | 4047109005709 | |
Codice del produttore | B30 13020 |