Testina a regolazione micrometrica KOMET® B301 44 mm

Codice art.: 238301 44
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino
  • Codolo: ABS
  • Utilizzo foro: Foratura trasversale; Foratura obliqua; Uscita obliqua
  • Passaggio interno per LR: sì

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Minimo Dmin 44
Codolo ABS
Utilizzo foro Foratura trasversale; Foratura obliqua; Uscita obliqua
Passaggio interno per LR
⌀ Campo mandrino 44 mm - 50 mm
Sporgenza totale L1 60 mm
⌀ Codolo ABS® Ds 32
Impiego 238310 20
Set di viti di serraggio 249900 SW4/10
Tipo di prodotto Mandrino

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 238301 44
EAN / GTIN 4047109005686
Codice del produttore B30 12020

Descrizione

Esecuzione:

Con attacco ABS® B301 e per l'alloggiamento delle cartucce di precisione M302.
L’incremento minimo sul ⌀ è pari a 0,002 mm tramite nonio. Alimentazione centrale del lubrorefrigerante fino al tagliente.

Uso:

Per alesature da ⌀29,5 a 121 mm.
Regolazione della cartuccia in posizione serrata per la massima precisione di lavorazione.

Nota:

Si prega di ordinare separatamente la cartuccia di precisione n. art. 238310 (M302) e gli inserti.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi
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
    ⌀ Dmin. (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello