RM-MTR-0450-H7N-CS-C EVO Solid Carbide Reamers with Helical Flutes, Unequal Pitch and Coolant Grooves for High Speed Reaming of Through Holes

Codice art.: 1827570
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Bit per viti con impronta a croce Phillips

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1827570
EAN / GTIN 7291075369182
Codice del produttore 1827570
Numero-L L24010 10

Descrizione

Descrizione:

Alesatori in Metallo Duro/Brasati, Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm, Diametro della fresa (DC) 4.5 mm, Lunghezza tagliente (L) 12 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 76 mm, Lunghezza utile (LU) 40 mm

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 3.4 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 4.5 mm
  • Lunghezza tagliente (L) 12 mm
  • Flute Count (NOF) 4
  • Overall Length (OAL) 76 mm
  • Lunghezza utile (LU) 40 mm