RM-FCR-1050-H7N-CS-C IC07 DIN 212B Solid Carbide Reamers with Helical Flutes and a Cylindrical Shank for Through Holes

Codice art.: 1870648
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Bit per viti con impronta a croce Phillips

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1870648
EAN / GTIN 7291075397529
Codice del produttore 1870648
Numero-L L24010 32

Descrizione

Descrizione:

Alesatori in Metallo Duro/Brasati, Diametro connessione macchina (DCONMS) 10.5 mm, Lunghezza tagliente (L) 41 mm, Overall Length (OAL) 142 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 10.5 mm
  • Lunghezza tagliente (L) 41 mm
  • Overall Length (OAL) 142 mm