TPG UNC-#6-32-M HEST Maschi in HSS per filettatura UN a passo largo per un'ampia gamma di materiali

Codice art.: 4446086
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ONETAP
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4446086
EAN / GTIN 7291075338768
Codice del produttore 4446086
Numero-L L24190 416

Descrizione

Descrizione:

Maschi con Elica Dritta, Diametro connessione macchina (DCONMS) 4 mm, Overall Length (OAL) 56 mm, Diametro filetto (TDZ) #6, Passo del filetto (TP) 0.781 mm, Filetti per pollice (TPI) 32 Threads/″, Lunghezza utile (LU) 20 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 4 mm
  • Drive Size (DRVS) 3 mm
  • Flute Count (NOF) 3
  • Overall Length (OAL) 56 mm
  • Standard DIN 371
  • Thread Cutting Part Length (THL) 12 mm
  • Diametro filetto (TDZ) #6
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Passo del filetto (TP) 0.781 mm
  • Filetti per pollice (TPI) 32 Threads/″
  • Lunghezza utile (LU) 20 mm

Della stessa serie "ONETAP" Visualizza tutto