Set di rubinetti manuali HSS DIN 352 Trapano-D.10mm D. Foro di carotaggio8,5mm

Codice art.: 56080320
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Maschi a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 56080320
EAN / GTIN 4022668803201
Codice del produttore 56080320
Numero-L L60010 7265

Descrizione

Descrizione:

  • Tre parti: Pre-, centrale-, riavvolgitore
  • Filettatura di controllo ISO metrica a norma DIN 13
  • Classe di tolleranza ISO 2 (6H)
  • Per acciai facili da lavorare fino a 700 N / mm² di resistenza

Proprietà:

  • Diametro nominale (M) in mm: 10 mm
  • Diametro del foro del nucleo: 8,5 mm
  • Peso: 60 g