MASCHI FILETTATI : SERIE DI 2

Codice art.: 227.3X50T2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Maschi a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 227.3X50T2
EAN / GTIN 3148511536001
Codice del produttore 227.3X50T2
Numero-L L60130 5973

Descrizione

Descrizione:

  • Spessori del prodotto: HSS

Proprietà:

  • d1 [mm]: 3
  • d2 [mm]: 2.50
  • L [mm]: 48
  • L1 [mm]: 0.50
  • Contenuto: x 2
  • [g]: 10