{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | 1/8-27 NPT | |
Rivestimento | non rivestito | |
Tipo di filettatura | NPT | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Norma | Norma interna | |
Norma filettatura | ANSI B 1.20.1 | |
Forma dell’imbocco | C | |
Rapporto di conicità | 1:16 | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Utilizzo per tipo di foro | Foro cieco; Foro passante | |
Direzione di taglio | destro | |
Passo della filettatura | 0,941 mm | |
Filetti per pollice | 27 | |
Lunghezza complessiva L | 90 mm | |
⌀ Codolo Ds | 7 mm | |
Quadro del codolo □ | 5,5 mm | |
⌀ Preforo A | 8,5 mm | |
⌀ Preforo B | 8,25 mm | |
⌀ Asta di riscontro Dmax + 0,05 | 8,74 mm | |
Profondità minima del preforo | 12 mm | |
⌀ Filettatura | 10,242 mm | |
Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori tradizionali | |
Numero di scanalature per i trucioli | 5 | |
Colore collarino | senza | |
Numero taglienti Z | 5 | |
Profondità filettatura | 19,732 mm | |
Tipo di prodotto | Maschi a filettare |
Codice articolo | 138090 1/8-27 | |
EAN / GTIN | 4045197585516 |