{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | 6-32 UNC | |
Rivestimento | non rivestito | |
Tipo di filettatura | UNC | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Norma | DIN 371 | |
Classe di tolleranza | 2B | |
Forma dell’imbocco | B | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 3×D in caso di foro di passaggio | |
Direzione di taglio | destro | |
Passo della filettatura | 0,794 mm | |
Filetti per pollice | 32 | |
⌀ Filettatura | 3,51 mm | |
Lunghezza complessiva L | 56 mm | |
⌀ Codolo Ds | 4 mm | |
Quadro del codolo □ | 3 mm | |
⌀ Preforo | 2,85 mm | |
Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori tradizionali | |
Numero di scanalature per i trucioli | 3 | |
Colore collarino | senza | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Profondità filettatura | 10,53 mm | |
Tipo di prodotto | Maschi a filettare |
Codice articolo | 133352 6-32 | |
EAN / GTIN | 4045197594624 |