GF TiAlN M 12 x 1 2xD IC

Codice art.: 300232
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 300232
EAN / GTIN 4046122025336
Codice del produttore 300232

Descrizione

Esecuzione:

Mit Werkzeug zu montieren

Descrizione:

Fresa per filetti in metallo duro integrale / GF TiAlN (Futura) M 12 x 1 2xD IC

GF
Fresa per filetti in metallo duro integrale

Utensile universale per la produzione economica di filetti interni delle viti.

Proprietà:

Gewicht: 0,1 kg
Senkrechte Höhe: 2900 mm
Ausladung: 1891 mm
Höhe: 4000 mm
Sprossentiefe/Stufentiefe: 225 mm
Sprossen-/Stufenanzahl: 12 St.
Sprossen-/Stufenbreite: 800 mm
Material: Aluminium, Stahl verzinkt

Nota:

Sperrgut
Treppen - Überstiege - Laufstege
Lieferzeit: 10 Tage