• Questo prodotto è fuori produzione e presto non farà più parte del nostro catalogo.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Portainserti eco con bloccaggio a staffa 20/16 mm

Codice art.: 271994 20/16
Sconto
199,68 €
Prezzo valido fino al 26 mag 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino
  • Passaggio interno per LR: sì

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Eco
Dimensione codolo 20 mm
Misura inserto 16 mm
Tipo di impiego sinistra
Passaggio interno per LR
Ampiezza funzionale L4 20 mm
Lunghezza della testina L1 30 mm
Lunghezza complessiva L 89 mm
Sottoplacchetta da 1,5° 279819 2
Vite per sottoplacchetta 259027 6
Staffa, vite, O-ring 259036 16
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 271994 20/16
EAN / GTIN 4062406180782

Descrizione

Esecuzione:

Con adduzione interna del lubrorefrigerante verso il tagliente. Grazie al raffreddamento mediante gli ugelli di precisione viene ridotto in modo mirato ed efficiente il carico termico, in quanto il getto del refrigerante viene allineato in modo ottimale tra truciolo e tagliente. Per una maggiore produttività, una durata elevata e una notevole sicurezza dei processi.

Fornitura:

Con sottoplacchetta da 1,5°.

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante possibile solo in abbinamento agli attacchi GARANT eco-System n. art. 317900319886.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Della stessa serie "Eco" Visualizza tutto