Nastro con chiusura a pressione DUAL LOCK™ SJ356D

Codice art.: 083690 SJ356D
(43,00 € / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto SJ3560
Tipo di nastro adesivo Chiusura a strappo
Massa adesiva Acrilato
Forza adesiva su acciaio 2,6 N/mm
Numero di nastri adesivi richiudibili 1.000
Resistente ad alte temperature fino a -30 °C - 95 °C
Campo di applicazione Area interna ed esterna
Temperatura di immagazzinamento 20 °C
Umidità dell’aria magazzino 50 °C
Durata minima 12 mese
Colore traslucida
Lunghezza 5 m
Larghezza 25 mm
Spessore 5,7 mm
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 083690 SJ356D
EAN / GTIN 4001895502408
Codice del produttore 7000070525

Descrizione

Esecuzione:

I sistemi di fissaggio rimovibili 3M™ sono una valida alternativa ai metodi di sigillatura tradizionali come viti, rivetti, chiodi o morsetti.
Sistema di fissaggio DUAL LOCK per una maggiore resistenza alla trazione; rimozione facile e rapida mediante semplice strappo.