• Questo prodotto è fuori produzione e presto non farà più parte del nostro catalogo.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Panni di pulizia industriali extra resistenti R

Codice art.: 089183 R
Sconto
156,50 €
Imposta il prezzo 5 Articolo (0,20 € / 1 Abrisse)
Prezzo valido fino al 26 mag 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
119 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Ex denominazione Tork 570
Fogli a strappo 5×65
Larghezza 355 mm
Lunghezza 430 mm
Per supporti/distributori W4
Tipo di prodotto Panni di carta per la pulizia

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 089183 R
EAN / GTIN 7322540862577
Codice del produttore 570478

Descrizione

Esecuzione:

La pulizia consiste nella rimozione di macchie e sporcizia da superfici, macchine o utensili mediante l’utilizzo di panni asciutti oppure inumiditi con acqua, solventi o detergenti.
Questo panno extra forte per la pulizia industriale a marchio Tork è estremamente resistente ed efficace contro lo sporco. Adatto anche a lavori di pulizia di tipo intensivo, sgrassa efficacemente senza fatica e rimuove persino le macchie più ostinate. Può essere usato con la maggior parte dei solventi e protegge allo stesso tempo le mani dal calore e dalle particelle di metallo. Questo panno può essere utilizzato con i distributori di panni singoli Tork per panni per la pulizia piegati, che proteggono le ricariche dallo sporco e consentono il prelievo singolo dei panni riducendone così un consumo eccessivo.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Altri prodotti dell‘offerta speciale "Promozione Svuota magazzino"