Esecuzione:
Colore del prodotto: rosso
Posizionamento preciso grazie alla chiarezza ottica del Nastro Adesivo
Lunghezza totale: 65,83 m
Larghezza totale: 25,4 mm
Descrizione:
Nastro per litografia 3M™ 616 rosso rubino, nastro a pellicola UPVC da 0,06 mm con adesivo in gomma. Otticamente trasparente e fotograficamente opaco. Utilizzato per molte applicazioni di stripping litografico nell'industria delle arti grafiche.
Proprietà:
Resistente alle fluttuazioni dei livelli di umidità
Posizionamento preciso grazie alla chiarezza ottica del nastro
La forza adesiva riduce la contaminazione da residui di adesivo
Supporto privo di fori per garantire l'opacità continua della sorgente luminosa e ridurre i ritocchi.
Nota:
Applicazioni litografiche
copertura opaca
Protezione di pellicole e lastre fotosensibili dalla luce nociva
Carta per giunzioni
Disegno della striscia