{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Spessore inserti | 22 mm | |
Regolazione dell’altezza con passo | 50 mm | |
Esecuzione di montaggio | Scaffalatura a innesto | |
Denominazione originale prodotto | WR600GF 2500x2200x800-3E Pannelli truciolari | |
Altezza | 2.500 mm | |
Laghezza ripiano | 2.200 mm | |
Profondità ripiano | 800 mm | |
Numero ripiani | 3 | |
Carico ripiano | 280 kg | |
Campo d’impiego | Scaffale a campata lunga | |
Accesso agli scaffali | bifronte | |
Tipo di prodotto | Scaffale a campata lunga |
Codice articolo | 992326 2500/2200 | |
Codice del produttore | 8009294 |