{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Spessore inserti | 22 mm | |
Regolazione dell’altezza con passo | 50 mm | |
Esecuzione di montaggio | Scaffalatura a innesto | |
Denominazione originale prodotto | WR600GF 3000x1800x800-4E Pannelli truciolari | |
Altezza | 3.000 mm | |
Laghezza ripiano | 1.800 mm | |
Profondità ripiano | 800 mm | |
Numero ripiani | 4 | |
Carico ripiano | 230 kg | |
Campo d’impiego | Scaffale a campata lunga | |
Accesso agli scaffali | bifronte | |
Tipo di prodotto | Scaffale a campata lunga |
Codice articolo | 992326 3000/1800 | |
Codice del produttore | 8009291 |