• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 20 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 21/05

Parete laterale in lamiera piena 400 mm

Codice art.: 990620 400
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale zincato
Altezza 2.000 mm
Larghezza 400 mm
Possibilità di montaggio come pannello divisore no
Fornitura 2×1050 mm altezza
Per scaffalature a innesto con ripiani
Per scaffalature con ripiani obliqui
Per scaffale di altezza 2.000 mm
Per profondità scaffale 400 mm
Campo d’impiego Scaffale con ripiani
Struttura a pannelli divisori due pezzi
Materiale di montaggio fornito in dotazione
Montaggio a cura del cliente si
Tipo di prodotto Parete laterale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 990620 400
EAN / GTIN 4004514249258
Codice del produttore 22738-2

Descrizione

Esecuzione:

Lamiera di acciaio zincata, le pareti laterali si sovrappongono agli angoli.
Composto da 2× pareti laterali alte 1050 mm.

Per:

Scaffalature con ripiani n. art. 990500990554, nonché scaffalature con ripiani obliqui n. art. 990600 − 990606.

Fornitura:

incluse viti / dadi per il fissaggio.