{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Modello | TA94 | |
Campo di regolazione dell’altezza | 760 mm - 1.080 mm | |
Larghezza | 1.220 mm | |
Profondità | 609 mm | |
Larghezza piano di carico | 1.040 mm | |
Profondità piano di carico | 600 mm | |
Altezza piano di carico inferiore | 270 mm | |
⌀ Ruota | 200 mm | |
Portata piano di carico superiore | 200 kg | |
Portata massima | 400 kg | |
Peso | 88,2 kg | |
Tipo di prodotto | Tavoli mobili |
Codice articolo | 918557 TA94 | |
EAN / GTIN | 4045197885326 |