{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
tyyppi | TA94 | |
Korkeudensäätöväli | 760 mm - 1 080 mm | |
Leveys | 1 220 mm | |
Syvyys | 609 mm | |
Kuormatason leveys | 1 040 mm | |
Kuormatason syvyys | 600 mm | |
Kuormatason korkeus alhaalla | 270 mm | |
Pyörän ⌀ | 200 mm | |
Kuormatason kantokyky ylhäällä | 200 kg | |
Enimmäiskantokyky | 400 kg | |
Paino | 88,2 kg | |
Tuotetyyppi | Keräilyvaunu |
Tuotekoodi | 918557 TA94 | |
EAN / GTIN | 4045197885326 |