Terminale informatico con finestra per stampante

Codice art.: 948112
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-8 settimane
0 pezzi in magazzino
  • Angolo di apertura sportello: 250
  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Descrizione

Esecuzione:

Custodia per monitor con ventolaper monitor CRT fino a 19 pollici. Anta a battente con finestra in policarbonato, richiudibile.
Il cassetto porta-tastiera si blocca in posizione. 3 regolazioni dell’altezza con passo da 60 mm (1058 / 1118 / 1178 mm), richiudibile, con fermi e poggia-polsi in bambù.
Custodia per computer con ventolae 1 ripiano zincato regolabile in altezza, nonché passacavi per la posa ottimale dei cavi. Tutte le serrature si chiudono con una unica chiave.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, ante e frontalino dei cassetti antracite RAL 7016, termoverniciati.

Nota:

La postazione di lavoro per computer è compatibile con gli armadi GridLine profondità 20G n. art. 940001940217, 940801940907 e può essere abbinata in base alle esigenze individuali.
In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.