Computerterminal met printerklep

Artikelnummer: 948112
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
  • Deuropeningshoek: 250
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Omschrijving

Uitvoering:

Monitorkast met ventilator voor beeldbuismonitoren tot 19 inch. Vleugeldeur met polycarbonaat-ruit, afsluitbaar.
Toetsenbordlade klikt vast in eindpositie. Drievoudig in hoogte verstelbaar in een raster van 60 mm (1058 / 1118 / 1178 mm), afsluitbaar, met handpalmsteun van bamboe en trekontlasting.
Computerkast met ventilator en 1 in hoogte verstelbaar verzinkt legbord en kabeldoorvoeropeningen voor nette kabelmontage. Alle sloten zijn gelijksluitend.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren en ladefront antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating.

Tip:

De computerwerkplek is compatibel met GridLine kasten diepte 20G nr. 940001940217, 940801940907 en kan hiermee naar keuze worden gecombineerd.
Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.