Armadio porta minuteria con ante battenti in lamiera piena 45

Codice art.: 944111 45
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.
  • Portata corpo interno dell’armadio: 500
  • Angolo di apertura sportello: 250
  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 0,9 mm
Portata corpo interno dell’armadio 500 kg
Angolo di apertura sportello 250 grado
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altezza 2.000 mm
Larghezza 750 mm
Profondità 275 mm
Larghezza in G 30
Profondità in G 11
Peso 72,5 kg
Tipo di prodotto Armadio custodia utensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 944111 45
EAN / GTIN 4062406073428

Descrizione

Esecuzione:

Amadio custodia utensili attrezzato 30×11G.
Scatole in plastica ABS trasparente per la protezione contro la polvere. Gli utensili vengono prelevati inclinando la scatola trasparente. Ai fini del montaggio, è possibile rimuovere le scatole e impilarle una sopra l’altra.
Ante rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro.

Collocamento:

Numero di scatole trasparenti (largh.×prof.×h): 12 pz. 80×63×70 mm; 15 pz.100×97×108 mm; 12 pz.128×128×133 mm; 6 pz.175×140×160 mm

Fornitura:

Armadio con scatole trasparenti incluse.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, ante antracite RAL 7016, termoverniciati.

Nota:

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi