Set di divisori fessurati e separatori lisci 125/2

Codice art.: 950220 125/2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino
  • Superficie utile dei cassetti in G: 20×16

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Superficie utile dei cassetti in G 20×16
Altezza 100 mm
Per altezza frontalini dei cassetti 125 mm
Per cassetti con larghezza utile in G 20
Per cassetti con profondità utile in G 16
Per cassetti larghezza utile 500 mm
Per cassetti profondità utile 400 mm
Peso 1,518 kg
Tipo di prodotto Parete divisoria per cassetti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 950220 125/2
EAN / GTIN 4062406193263

Descrizione

Esecuzione:

Listelli fessurati laterali, divisori fessurati bilaterali e separatori lisci ad incastro in plastica. I divisori fessurati vengono fissati con clip nelle fessure del cassetto. I separatori ad incastro vengono inseriti nei divisori fessurati.
Il divisore riempie un cassetto completo 20×16G.

Per:

Cassetti 20×16G.

Contenuto:

Set di listelli fessurati laterali n. art. 951560: 1× Dim. 125
Pannelli fessurati n. art. 951510: 4× Dim. 125
Parete divisoria a incastro n. art. 951741: 15× Dim. 125

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi
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
    Altezza frontalini cassetti / Modello Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello