{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Portata scale | 150 kg | |
Altezza piattaforma senza corrimano | 0,72 m | |
Larghezza piattaforma | 600 mm | |
Profondità piattaforma | 800 mm | |
Larghezza superiore appoggio | 0,77 m | |
Profondità superficie di appoggio | 1,27 m | |
Profondità pioli / gradini | 200 mm | |
Inclinazione scala | 60 grado | |
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio | 2 | |
Numero di ruote piroettanti senza dispositivo di bloccaggio | 2 | |
⌀ Ruote piroettanti | 125 mm | |
Numero di gradini inclusa piattaforma | 3 | |
Con ringhiera | si | |
Esecuzione scaletta | Gradino | |
Battiginocchio | si | |
Accessibilità | su un lato | |
Peso | 28,5 kg | |
Normativa | DIN EN 131-7 | |
Principio "two hands free" | si | |
Tipo di prodotto | Scala con piattaforma |
Codice articolo | 966220 3 | |
EAN / GTIN | 4003866419715 | |
Codice del produttore | 41971 |