{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Portata scale | 150 kg | |
Altezza di lavoro circa | 2,8 m | |
Altezza piattaforma senza corrimano | 0,77 m | |
Larghezza piattaforma | 380 mm | |
Profondità piattaforma | 390 mm | |
Larghezza inferiore esterna | 0,59 m | |
Profondità pioli / gradini | 80 mm | |
Piano di appoggio | si | |
Numero di gradini inclusa piattaforma | 3 | |
Corrimano | 2 | |
Protezione antiespansione | 2 cinghie in perlon ad elevata resistenza | |
Accessibilità | su un lato | |
Peso | 9,5 kg | |
Normativa | EN 131 | |
Principio "two hands free" | si | |
Safer Step | si | |
Tipo di prodotto | Scala per piattaforme |
Codice articolo | 966272 3 | |
EAN / GTIN | 4003866416325 | |
Codice del produttore | 41632 |