Parete fessurata per cassetti di profondità 200 mm
Codice art.: 960800 200
- Per l’arredamento industriale: Armadio con ripiani
Dettagli prodotto
Dati tecnici
Per l’arredamento industriale | Armadio con ripiani | |
Altezza | 179 mm | |
Lunghezza | 442 mm | |
Divisorio | 1 E = 17 mm | |
Per altezza frontalini dei cassetti | 200 mm | |
Per cassetti profondità | 445 mm | |
Per cassetti profondità in E | 26E | |
Divisori in lamiera adatti | 960580 | |
Materiale | Lamiera di acciaio | |
Fissaggio sul fondo del cassetto | No, fissaggio mediante inserimento nelle fessure perimetrali | |
Tipo di prodotto | Pannello fessurato |
Codice articolo e classificazioni
Codice articolo | 960800 200 | |
EAN / GTIN | 4045197334367 |
Descrizione
Esecuzione:
Le fessure perimetrali con passo 17:17 mm servono per l’inserimento dei divisori in lamiera non fessurati e delle pareti divisorie.
Per:
Cassetti n. art. 957022, 957024, 957026.