{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Recomandat pentru echipament şi mobilier industrial | Dulap cu rafturi de depozitare | |
| Înălţime | 179 mm | |
| Lungime | 442 mm | |
| Unitate de împărţire | 1 E = 17 mm | |
| Recomandat pentru sertare cu înălţimi frontale | 200 mm | |
| Pentru sertare cu adâncimea | 445 mm | |
| Recomandat pentru sertare cu adâncimea în E | 26E | |
| Plăci despărţitoare recomandate | 960580 | |
| Material | Tablă de oţel | |
| Fixare pe baza sertarului | Nu, fixare prin introducerea în fanta prevăzută de jur împrejur | |
| Tip produs | Bară perforată de separaţie |
| Cod articol | 960800 200 | |
| EAN / GTIN | 4045197334367 | |
| Număr producător | 960800 200 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |