Spazzola per fornelli a gas ″ filo di ottone ″, 200 mm

Codice art.: 56013442
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Spazzola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 56013442
EAN / GTIN 4022668134428
Codice del produttore 56013442
Numero-L L60010 7069

Descrizione

Descrizione:

  • Rifilatura in ottone corrugato 0,25 mm
  • 2 file x 10
  • Corpo base in legno, lavorazione migliore: Fabbricato in Germania

Proprietà:

  • File: 2
  • Lunghezza set: 90 mm
  • Rivestimento: ondulato in ottone 0,25 mm
  • Corpo: Legno
  • Lunghezza [mm]: 20 mm
  • Peso: 46 g

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello