Descrizione:
Per lavori di pulizia e sbavatura leggeri su fori filettati o cavità, ad esempio sedi per chiavetta. Ideale per lavori di spazzolatura in uso manuale. Le spazzole con materiale dei fili in nylon sono particolarmente ideali per la lavorazione di materiali che si rigano o danneggiano facilmente, ad esempio le materie plastiche tenere. I fili in materiale sintetico resistono a temperature fino a 220 °C.
Proprietà:
- Larghezza metrica: 100 mm
- Sistema di alloggiamento: Uso manuale
- Ø materiale dei fili: 0.15 mm
- ø esterno metrico: 25 mm
- Materiale dei fili: Nylon
- Lunghezza, totale: 300 mm
Vantaggi:
- Massima precisione ed efficienza nella lavorazione di pezzi minuti e particolareggiati.
- Ideali per punti difficili da raggiungere come le superfici interne di tubi e fori.
Uso:
- Suggerimenti di applicazione: In applicazioni che sviluppano un forte calore utilizzare il liquido refrigerante.
- Tipi di lavorazione: Pulire; Sbavatura
- Tipi di macchina: Uso manuale
Materiale:
- Materiali da lavorare:
- Duroplastici
- Altri metalli non ferrosi
- Termoplasti
- Materiali da lavorare: Duroplastici; Altri metalli non ferrosi; Termoplasti