Sega a tazza in metallo duro 54 mm

Codice art.: LXAH3218
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Sega da traforo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo LXAH3218
EAN / GTIN 885911629669
Codice del produttore LXAH3218

Descrizione

Descrizione:

  • Sega a tazza in carburo CTHS 2 1/8 54 mm
  • Sega a tazza con punta in carburo - sega a tazza in carburo estremamente durevole e resistente per la realizzazione di fori in legno, legno perforato da chiodi, acciaio, acciaio inossidabile, ghisa e altri materiali abrasivi
  • Durata fino a 50 volte superiore (in confronto diretto con le seghe a tazza bimetalliche LENOX per ghisa)
  • Segmenti di carburo di alta qualità sono saldati sui denti, per una maggiore durata e per proteggere i denti dalle lacerazioni
  • Estremamente versatile - i denti aggressivi tagliano legno, legno impregnato di chiodi, acciaio, acciaio inox, ghisa, fibrocemento e cartongesso
  • SPEED SLOT® - l'ampio incavo su tutta la lunghezza offre numerosi punti di leva e consente una rimozione rapida e semplice del nucleo

Contenuto:

1 Pezzo

Fornitura:

  • Sega per fori in metallo duro 54mm