• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 20 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 21/05

Lama per sega a sciabola 150X8 mm torcia nitrus HM

Codice art.: 48005261
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Lama per seghetto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 48005261
EAN / GTIN 045242569694
Codice del produttore 48005261
Numero-L L01490 30

Descrizione

Descrizione:

  • La lama per segaccio TORCH™ NITRUS CARBIDE™ è la nuova generazione della tecnologia carbide
  • La speciale miscela carbide NITRUS è creata appositamente per tagliare 3 volte tanto rispetto alle lame standard al carburo esistenti
  • Costruita appositamente per assicurare una partenza rapida, tagli precisi e una facile estrazione dei frammenti, la lama TORCH™ NITRUS CARBIDE™ è creata per durare a lungo e per tagliare in velocità la ghisa, le tubature e altri metalli spessi
  • Spessore di 1.27 mm per tagli precisi e diritti
  • Altezza della lama di 25 mm per una maggiore stabilità e vibrazioni ridotte
  • La migliore performance in tutti i metalli più spessi

Proprietà:

  • Lunghezza [mm]: 150
  • Max. Profondità di taglio nell'acciaio [mm]: 5 - 13
  • Contenuto della confezione: 1
  • Variante del prodotto: TCT TORCH NITRUS 150 x 7 - 1pc
  • Profondità di taglio (in lamiera d'acciaio, 400 N/mm²): 13