Esecuzione:
Lunghezza complessiva: 0.64 cm
Ampiezza complessiva: 10.16 cm
Altezza complessiva: 15.24 cm
Descrizione:
Il mandrino unico per dischi 3M™ fissa un piccolo disco per sabbiature unico Scotch-Brite™ a uno strumento rotativo come una smerigliatrice per la sbavatura dei bordi e la finitura. Le flange si inseriscono su entrambi i lati del disco e vengono fissate con il dado di bloccaggio.
Proprietà:
Le dimensioni ridotte consentono l'accesso a pezzi piccoli o complicati
Fissare un piccolo disco abrasivo Scotch-Brite™ a un utensile rotante.
Per sbavare e rifinire i bordi
Nota:
Utilizzabile con smerigliatrici dritte per la sbavatura e la finitura degli angoli
Adatto per il settore nautico e della lavorazione dei metalli
Adatto su aree superficiali piccole e intricate