{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lavorazione | Smerigliatrice da banco | |
Materiale abrasivo | Corindone normale grigio-blu | |
Sigla materiale abrasivo | A | |
Grana | 60 | |
Grado di finezza | medio | |
Specifica | Corindone normale grigio-blu, grado di durezza M | |
⌀ Interno anello di riduzione | 51 mm; 40 mm | |
Forma | 5 | |
⌀ Disco D | 300 mm | |
Larghezza disco T | 40 mm | |
⌀ Foro H | 76 mm | |
Velocità periferica massima | 40 m/s | |
Tipo di prodotto | Mole abrasiva a legante ceramico per seghe |
Codice articolo | 596610 NK60 | |
EAN / GTIN | 9003170014151 | |
Codice del produttore | 34035701 |