{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale abrasivo | Carburo di silicio (SiC) | |
Sigla materiale abrasivo | SiC | |
Confronto granulometrico | 280 | |
Grado di finezza | fine | |
Grado durezza | morbido | |
Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 % | |
⌀ Disco D | 150 mm | |
Larghezza disco T | 6 mm | |
⌀ Foro H | 25 mm | |
Esecuzione | 3S fine | |
Velocità periferica massima | 60 m/s | |
Numero massimo giri | 7.500 min-1 | |
Tipo di prodotto | Disco compatto |
Codice articolo | 566997 280 | |
EAN / GTIN | 4045197720207 |