{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Hioma-aine | Piikarbidi SiC | |
Hioma-aineen lyhenne | SiC | |
Rakeistus-vertailu | 280 | |
Hienousaste | hieno | |
Kovuusaste | pehmeä | |
Raudan, rikin ja kloorin osuus | < 0,1 % | |
Laikan ⌀ D | 150 mm | |
Laikan leveys T | 6 mm | |
Reiän ⌀ H | 25 mm | |
Malli | 3S fine | |
suurin sallittu kehänopeus | 60 m/s | |
Enimmäiskierrosluku | 7 500 min-1 | |
Tuotetyyppi | Pienoislaikka |
Tuotekoodi | 566997 280 | |
EAN / GTIN | 4045197720207 |