Mola da sbavo 115x6 mm PRO+

Codice art.: 4932451501
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 25 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 25 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Disco abrasivo per sgrossatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4932451501
EAN / GTIN 4002395162048
Codice del produttore 4932451501

Descrizione

Descrizione:

  • Applicazioni: prestazioni in acciaio dolce e acciaio non legato
  • Caratteristiche: Fornisce una buona durata e efficienti performance di rimozione

Proprietà:

  • Diametro del foro [mm]: 22,2
  • Diametro del disco: 115
  • Contenuto della confezione: 1
  • Variante di prodotto: SG 27 / 115 x 6 x 22 mm - 25 pezzi
  • Diametro del disco [mm]: 115
  • Dispositivo standard: WS 8-115 M, WS 8 -125 MX, WS 6-115, WS 8-115 M