Esecuzione:
Ideale per irruvidire le superfici prima dell'applicazione del trasparente o della verniciatura supplementare
Adatto per la levigatura a mano e con levigatrici
Design flessibile per una malleabilità e una finitura uniforme e di alta qualità
Dischi a forma di piramide contenenti diversi strati di minerale levigante a grana fine
Per la levigatura a umido con l'aspirazione della polvere spenta
Descrizione:
Finitura omogenea durante tutta la lavorazione grazie al disco abrasivo per opacizzazione 3M™ Trizact™ Hookit™ P1000. Il nostro disco garantisce elevata resistenza grazie alla esclusiva struttura piramidale del minerale ottenuto grazie alla tecnologia della microreplicazione.
Proprietà:
Ideale per l'opacizzazione della vernice prima dell'applicazione del trasparente
Adatto per applicazioni con utensile
La struttura flessibile garantisce conformabilità e consente di ottenere una finitura uniforme
I dischi sono realizzati con minerale a forma piramidale, grazie all'utilizzo della microreplicazione
Da usare a umido
Sistema di attacco 3M™ Hookit™