3M™ Cubitron™ II Disco in film Hookit™ 775L, 33163, 120+, 203 mm, Non forato, Die 800L, 50/conf, 250/cartone

Codice art.: 7100249473
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 250 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 250 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Mola abrasiva per levigatrici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100249473
EAN / GTIN 50638060885951
Codice del produttore 7100249473

Descrizione

Descrizione:

Il disco in film 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 775L è caratterizzato dal minerale ceramico 3M™ PSG (Precision Shaped Grain): un progresso rivoluzionario della tecnologia abrasiva. I nostri dischi con supporto in film sono in grado di tagliare fino a due volte più in fretta e durano anche sei volte più a lungo dei comuni abrasivi.

Proprietà:

Il prodotto contiene il minerale ceramico 3M™ PSG (Precision Shaped Grain), che taglia fino a due volte più in fretta e dura anche sei volte più a lungo di altri abrasivi
Il supporto in film offre una maggiore resistenza agli strappi soprattutto sui bordi
Prodotto ideale per varie applicazioni, in particolare per l'asportazione
Il sistema di attacco velcrato consente di sostituire il disco in modo semplice e rapido
Ideale per un'ampia varietà di substrati e applicazioni, focalizzate principalmente sull'asportazione

Nota:

Prodotto ideale per una vasta gamma di applicazioni di asportazione ed efficace su numerosi substrati: metalli, materiali compositi, gelcoat e legni teneri