3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco abrasivo 737U, 75 mm, Multiforato, 400+, 52028

Codice art.: 7100229088
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 500 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 500 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Mola abrasiva per levigatrici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100229088
EAN / GTIN 04054596831148
Codice del produttore 7100229088
Numero-L L51710 1311

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Viola
I grani abrasivi autoaffilanti di precisione durano il doppio degli abrasivi industriali tradizionali
Superfici di taglio più affilate significano minore pressione di levigatura, minore attrito e minore usura
La perforazione multiforo garantisce un'eccellente estrazione della polvere
Fissaggio ad anello Hookit™ per un supporto sicuro e una sostituzione rapida

Descrizione:

Ottieni velocità di taglio e durata superiori nelle fasi più importanti della riparazione grazie al disco abrasivo con design multiforato 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Purple+ 737U. Il disco abrasivo dalla grana di forma triangolare e con design multiforato è ideale per rimuovere la vernice, levigare lo stucco e preparare le superfici alla verniciatura.

Proprietà:

Taglio più rapido del 30% rispetto ad altri abrasivi di qualità
I granuli PSG auto-affilanti durano il doppio degli abrasivi industriali tradizionali
Una superficie di taglio più affilata richiede meno pressione, con una conseguente riduzione dell'attrito e dell'usura
Il design multiforato offre un'aspirazione della polvere eccellente
Grazie al sistema Hookit™ aderisce saldamente al platorello, si rimuove facilmente e può quindi essere sostituito rapidamente
Disponibile in grane da 80+ a 400+