Esecuzione:
Il supporto della pellicola garantisce un supporto ottimale della granella e una stabilità dei bordi
Maggiore produttività, prestazioni significativamente più elevate rispetto ai dischi chiusura a strappo comparabili
Maggiore durata dell'utensile con un tasso di rimozione uniforme
Economico grazie alla lunga durata e al lavoro efficiente
Rimozione aggressiva e retifica rapido
Descrizione:
Il disco in film 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 775L è caratterizzato dal minerale ceramico 3M™ PSG (Precision Shaped Grain): un progresso rivoluzionario della tecnologia abrasiva. I nostri dischi con supporto in film sono in grado di tagliare fino a due volte più in fretta e durano anche sei volte più a lungo dei comuni abrasivi.
Proprietà:
Il supporto della pellicola offre un supporto ottimale alla grana e alla stabilità dei bordi
Maggiore durata con tasso di asportazione uniforme
Economico grazie alla lunga durata e al funzionamento efficiente
Rimozione aggressiva e rettifica veloce
Nota:
Ideal for a range of applications focused on stock removal and are effective on a wide variety of substrates - including metals, composites, gelcoat and whitewood