Descrizione:
Questo disco abrasivo può essere montato facilmente su un albero flessibile o su un trapano tramite un perno di bloccaggio (ASB). Eccezionale per rimuovere vernice e residui di colla, cemento, calcestruzzo o ruggine, per pulire e lucidare le più svariate superfici, strutturare e pulire il legno, per lavori di pulizia (ad es. il calcare conchilifero dallo scafo di barche e navi), per pulire i sottoscocca, per lavori di carrozzeria o sui cordoni di saldatura, prima e dopo la saldatura. Il TNT impiegato in questo disco abrasivo è costituito da un tessuto poliammidico grossolano impregnato di granuli abrasivi aggressivi. Nella lavorazione quindi è sufficiente una pressione di contatto bassa, il disco non si intasa e non si sviluppa un forte calore.
Proprietà:
Forma utensile: piatto
n max.: 9500 1/min
Confezione prodotto: Scatola
Abrasivo: TNT per pulitura
V max.: 63 m/s
Stampa sulla confezione: LUKAS-ERZETT
Portautensile: Foro
Misura portautensile: 13 mm
Larghezza / lunghezza / altezza utensile: 13 mm
Diametro utensile: 60 mm
Vantaggi:
TNT abrasivo in materiale robusto per la massima asportazione senza intasare, in particolare nella rimozione di rivestimenti.
Uso:
Acciaio e fusioni d'acciaio: adatto
Acciai legati/bonificati: adatto
Acciai per utensili: adatto
Acciaio e fusioni d'acciaio resistenti alla ruggine/agli acidi/al calore: adatto
Getto in ghisa: adatto
Leghe di alluminio, magnesio e rame: adatto
Leghe di titanio e di nichel: adatto
Plastica/legno/gomma: ideale
Materiale:
Plastica e legno
Acciaio
Per:
Spazzole: ideale
Rimozione vernici: ideale
Pulitura: adatto
Lavorazione di cordoni di saldatura: adatto
Irruvidire: ideale
Fresare: -
Incisione: -
Sbavatura della ghisa: -
Lavorazione di saldature a gola: -
Lucidatura: ideale
Lavoro di precisione: -
Pulitura: ideale
Sgrossatura: -
Satinare: ideale
Nota:
TNT abrasivo in materiale robusto per la massima asportazione, in particolare nella rimozione di rivestimenti