• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 20 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 21/05

Disco Fibrato 3M™ Cubitron™ II 982CX Pro, 83322, 36+, 125 mm x 22 mm, Forato, Die 429EQ, 25/conf, 100/cartone

Codice art.: 7100246096
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 100 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 100 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Disco in fibra

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100246096
EAN / GTIN 50638060833228
Codice del produttore 7100246096
Numero-L 5664660 000500

Descrizione

Descrizione:

Ottieni migliori risultati con il disco fibrato 3M™ Cubitron™ II 982CX Pro. Grazie alla tecnologia 3M™ Precision Shaped Grain riprogettata, questi dischi fibrati portano la rinomata velocità di taglio e la durata degli abrasivi 3M™ Cubitron™ II a un livello superiore. Disponibile in grana 36+ per applicazioni a media e ad alta pressione, come molatura di saldature, smussatura e sbavatura pesante.

Proprietà:

La tecnologia 3M™ Precision Shaped Graing riprogettata porta la velocità e la durata a un livello superiore
Il disco fibrato 3M con maggiore durata aiuta ad aumentare la produttività e riduce al minimo le sostituzioni di disco richieste nelle applicazioni manuali e automatizzate
L'abrasivo ceramico di forma triangolare si consuma in modo uniforme, sviluppa poco calore e rimane affilato per tutta la durata del disco
Taglia con meno pressione rispetto ai dischi fibrati tradizionali, rendendo meno faticoso il lavoro per gli operatori
Consigliato per acciaio al carbonio
Libero da contaminanti secondo la norma INOX per acciaio inossidabile