Descrizione:
Le lime in fibra ceramica sono costituite da fibre ceramiche di alta qualità, incorporate in uno speciale legante resinoide. Ideali per la lavorazione di punti difficili da raggiungere nella costruzione di stampi e forme. Codifica a colori della granulometria 700 = blu
Proprietà:
- Forma: Piatta
- Larghezza metrica: 10 mm
- Abrasivo: Fibra ceramica
- Lunghezza metrica: 150 mm
- Granulometria: 700
- Altezza: 1 mm
Vantaggi:
- Grande convenienza grazie all’elevata capacità di asportazione e durata.
- Qualità delle superfici ottenute molto buona.
Uso:
- Suggerimenti di applicazione: Per la massima asportazione usare la lima con un angolo di 45° gradi.
- Tipi di lavorazione: Finitura; Finitura graduale; Lavorazione di superfici
- Tipi di macchina: Limatrice; Uso manuale
Materiale:
- Materiali da lavorare:
- Alluminio
- Fusioni d’acciaio
- Rame
- Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Acciaio INOX
- Acciai con durezza > 54 HRC
- Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Materiali da lavorare: Alluminio; Fusioni d’acciaio; Rame; Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Acciaio INOX; Acciai con durezza > 54 HRC; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Nota:
Si prega di aggiungere la dimensione della grana desiderata nella descrizione.