Descrizione:
Le lime speciali PFERD sono utensili pensati per applicazioni particolari, ad esempio per la lavorazione di metalli teneri o duroplasti, per la rimozione di bave su parti in rotazione o per l’affilatura degli utensili da taglio. Lima rettangolare con codolo e taglio incrociato su tre lati, un lato non inciso. Il taglio incrociato permette un’asportazione elevata. Adatta anche per la lavorazione delle materie plastiche, in particolare dei duroplasti. Specifiche per sbavare, con taglio speciale. Le lime vengono fornite in confezione industriale senza manico.
Proprietà:
- Tipo PFERD: 1312
- Larghezza metrica: 16 mm
- Taglio: Taglio incrociato
- Lunghezza metrica: 150 mm
- Altezza: 2.8 mm
Vantaggi:
- Capacità di asportazione molto elevata.
- Molto versatile.
Uso:
- Tipi di lavorazione: Sbavatura; Lavorazione di spigoli
- Tipi di macchina: Uso manuale
Materiale:
- Materiali da lavorare:
- Alluminio
- Ottone
- Bronzo
- Fusioni d’acciaio
- Rame
- Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS)
- Altri metalli non ferrosi
- Materie plastiche
- Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Zinco
- Materiali da lavorare: Alluminio; Ottone; Bronzo; Fusioni d’acciaio; Rame; Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS); Altri metalli non ferrosi; Materie plastiche; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Zinco