Descrizione:
Le lime speciali PFERD sono utensili pensati per applicazioni particolari, ad esempio per la lavorazione di metalli teneri o duroplasti, per la rimozione di bave su parti in rotazione o per l’affilatura degli utensili da taglio. Lima mezzatonda con codolo e taglio su due lati. Forma E a norma DIN 7261. Capacità di asportazione straordinaria grazie allo speciale taglio a spirale PFERD sul lato mezzotondo. Ideale per la lavorazione dei metalli teneri. Taglio speciale ideale per l’asportazione grossolana di metalli teneri come l’alluminio. Le lime vengono fornite in confezione industriale senza manico.
Proprietà:
- Tipo PFERD: 1652 w
- Larghezza metrica: 30 mm
- Taglio: 0
- Lunghezza metrica: 300 mm
- Altezza: 8.5 mm
Vantaggi:
- La speciale geometria dei taglienti impedisce che i trucioli intasino la lima.
- Buone superfici.
- Minore affaticamento.
Uso:
- Tipi di lavorazione: Sbavatura; Lavorazione di superfici
- Tipi di macchina: Uso manuale
Materiale:
- Materiali da lavorare:
- Alluminio
- Ottone
- Bronzo
- Fusioni d’acciaio
- Rame
- Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS)
- Altri metalli non ferrosi
- Materie plastiche
- Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Zinco
- Materiali da lavorare: Alluminio; Ottone; Bronzo; Fusioni d’acciaio; Rame; Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS); Altri metalli non ferrosi; Materie plastiche; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Zinco