Pad per lucidatura con chiusura a strappo, morbido 21 mm

Codice art.: 567722 21
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    0,89 € / Articolo
  • da 25 Articolo
    0,75 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.474 pezzi in magazzino
  • Velocità periferica massima: 40

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado durezza tornibile
⌀ Disco 21 mm
Macchina di propulsione Smerigliatrici angolari
Velocità periferica massima 40 m/s
Velocità consigliata 1.500 min-1 - 1.700 min-1
Tipo di prodotto Disco di lucidatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 567722 21
EAN / GTIN 4062406569242

Descrizione

Esecuzione:

Dischi in feltro adatti per la lucidatura di superfici già smerigliate in combinazione con le paste per lucidatura n. art. 555740 e 552420 UNI. Il lato stampato è destinato all’alloggiamento sul platorello di supporto.
Realizzati in pura lana di pecora. Per risultati di lucidatura più immediati e una minore formazione di ologrammi rispetto ai prodotti in fibra sintetica.

Uso:

Adatto per la lucidatura di vernici e metalli.