Paduri de lustruire cu scai, netratat, ⌀ discurilor: 21mm

Cod articol.: 567722 21
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    0,78 € / 1 buc.
  • de la 25 buc.
    0,65 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
632 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ discurilor (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Suport de material abraziv Pâslă
Grad de duritate Netratat
Viteză periferică max. 40 m/s
Turație recomandată 1.500 min-1
Turaţie max. 1.700 min-1
Diametru 21 mm
Descrierea formei plat
Maşină acţionată Polizor unghiular
Compatibilitatea materialelor Toate metalele
Nivel de şlefuire etapa de lustruire
Tip produs Disc de lustruire

Identificare și clasificare

Cod articol 567722 21
EAN / GTIN 4062406569242
Număr producător 567722 21
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Discuri din pâslă pentru polizarea suprafeţelor preşlefuite în combinaţie cu pastele de lustruit Cod 555740 şi 552420 UNI. Partea imprimată este folosită pentru fixarea pe discul-suport.
Fabricat din lână pură de oaie. Pentru rezultate de lustruire mai rapide şi pentru mai puţine holograme, comparativ cu produsele din fibre sintetice.

Aplicaţie:

Recomandat pentru lustruirea vopselelor şi metalelor.