DCGT 070204 FN N

Codice art.: 265837 N
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
15 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto DCGT 070204 FN
Raggio di curvatura 0,4 mm
Tipo PCD
Materiale da taglio PCD
Condizione di taglio continuo
Esecuzione del tagliente N
Profondità di taglio ap 0,1 mm - 2,5 mm
Avanzamento f 0,03 mm/gir. - 0,4 mm/gir.
Velocità di taglio vc per Al < 10% Si 300 m/min - 2.000 m/min
Velocità di taglio vc per metalli non ferrosi 300 m/min - 1.500 m/min
Velocità di taglio vc per G(C)FRP 150 m/min - 600 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 1
Assegnazione finitura/sgrossatura Sgrossatura-Finitura
Angolo di spoglia superiore 6 grado
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 265837 N
EAN / GTIN 4045197644244

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
Alluminio (a truciolo corto)
N
Alluminio > 10% Si
N
CuZn
N
Grafite
N
continuo
 
irregolare
 
a umido max.
 
a secco
 
Grafite, GFRP, CFRP
N

Descrizione

Esecuzione:

PCD − diamante policristallino, grana fine.
Neutro, senza rompitruciolo.

Uso:

Per alluminio, leghe di alluminio, metalli non ferrosi, materie plastiche, materiali compositi, leghe di titanio e metalli sinterizzati.

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili